- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 電気 配線 ブッシングのおすすめ人気ランキング
電気 配線 ブッシングのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新130件の「電気 配線 ブッシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴 保護」、「貫通ブッシング」、「盤用ブッシング」などの商品も取り扱っております。
ネグロス電工二重天井用(ケーブル保護ブッシング)
穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。
ケーブルを傷つける心配がありません。
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。
耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。
ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。
用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。材質塩化ビニール色黒寸法L(mm)11適合板厚(mm)5以下取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジ寸法R(Φmm)20.7RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)20.9
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
色ベージュ
ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。
材質天然ゴム色黒
埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
用途器具配線工事材質フェノール樹脂
未来工業ケーブルブッシング
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
ホコリが入りにくい弁付です。
片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。
4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質ナイロン6色ブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)0.8~3.2
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。
穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。
屋外での使用も可能です。
材質EPDM(芯金入り)色黒RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。
内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。
ねじ嵌合により、容易に固定できます。
ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。
内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。
色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。
ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
材質ナイロン
電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。全長(mm)30仕様配線工事用
開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。
ワンタッチ式
全長(mm)250材質6ナイロン難燃性UL94 V2関連資料RoHS2証明書(DJ).pdf(0.12MB)



















![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono08559625-070208-02.jpg)